三商
水槽クランプ
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。
専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。
前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質
本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール
取付可能寸法(mm)
水槽:1~46
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42680156
1型
Φ3~20
¥12,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42680165
2型
Φ15~40
¥12,000
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください