曜日別特売

MA標本瓶 丸型

MA標本瓶 丸型 - 三商

5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。
使い勝手の良い丸型です。

材質MA(アクリル製)タイプ丸形内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427032045465
13,200
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
4270321354710
22,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
4270322954815
27,500
26,980
29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
4270323854920
31,900
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4270324755030
44,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
4270325655160
75,900
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする