三商
クリーンコンテナ 150ml
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。
採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)
150
材質
本体:PP、キャップ:PE
目盛
20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)
61.5×48×74.3
キャップ色
赤
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42708217
07-9726-1
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください