三商
クリーンコンテナ 60ml 滅菌済
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。
個包装。
容量(mL)
60
材質
本体:PP、キャップ:PE
目盛
10mL毎40mL
上径×下径×高さH(mm)
43.9×36.2×65.3
キャップ色
赤
内容量
1セット(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42708296
07-9526GS-1
¥
17,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください