三商
クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。
キャップの操作は全て片手でできます。
国内で電子線滅菌処理を行った製品です。
個包装。
容量(mL)
最大50
材質
PP
高さ(mm)
80(キャップ閉め時)
目盛
10mL毎50mLまで
底径(Φmm)
31
開口部(mm)
34
内容量
1セット(200個)
注意
※キャップ開き90°時の高さは120mmです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42708314
4106S
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください