三商
サンプルカップ
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
材質
目盛(mL)
外径×全長(mm)
適合機器
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42708664
U203
0.5
PS
0.2、0.3、0.4
14×25
オートスタット、ベックマン
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708689
U206
1.8
PS
0.5、1.0
12×38
日立
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42708698
U207
2
PS
1
14×23
島津、オリンパス
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708707
U208
2
PS
1
14×25
テクニコン、オリンパス
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708716
U209N
4
PS
2・4
14×43
SM-12
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708734
U212
2.4
PS
無
10.5×37
(旧)日立
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708743
U213
1.2
PS
無
12×25.7
日本電子VX
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708759
U214
1
PS
無
10×27
東芝40、60、80用
¥
14,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42708655
U202
0.5
PS
無
13×15.5
セントリフィケム
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
42708673
U205P
1.5
PP
無
12×30
日本電子クリーナー
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
42708725
U210
5
PP
2・5
16×40
サンプリング用
¥
18,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください