曜日別特売

導電パーツボックス

導電パーツボックス - 三商

表面固有抵抗 103~104Ω

材質本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42708838No.2L0.9165×119×62
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
42708847No.3L1.5-
900
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
42708865No.8L8.0354×258×116
2,250
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
42708829No.1L0.49137×99×52
400
取扱い終了
代替品有
42708856No.4L2.9241×175×87
850
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42708829No.1L33459623No.1LNo.1L 導電パーツボックス 蝶プラ工業 33459623導電パーツボックス蝶プラ工業1個
439
税込483
注文コードが変更になりました
42708856No.4L33459693No.4LNo.4L 導電パーツボックス 蝶プラ工業 33459693導電パーツボックス蝶プラ工業1個
959
税込1,055
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする