曜日別特売

セラムバイアル

セラムバイアル - 三商

酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。
透明で高いガスバリア性。
パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。
トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。
USP Class Ⅵ適合。

材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレンキャップタイプ20-415口内径(Φmm)11内容量1セット(100個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427122072035-00055
36,420
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
427122162035-001010
37,740
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
427122252035-002020
41,520
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする