三商
Cキャップ
通気と密栓の両方に使用できるキャップで、試験管・フラスコ・培養瓶の滅菌・保存・培養に最適です。
材質
シリコンゴム
全27種類を絞り込む
高さ(mm)
選択してください
20
22
24
26
28
29
30
31
32
34
37
下部内径(Φmm)
選択してください
10
13
14
15
16
17.5
18.5
19
20
22
23
25
26
28
30
32
34
36
38
39
42
45
47
50
54
57
64
内容量
1セット(10個)
1個
27種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
上部内径(mm)
上部外径(Φmm)
下部外径(Φmm)
下部内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42726697
C-11
1セット(10個)
20
7
12
13
10
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42726706
C-12
1セット(10個)
22
11
14
16
13
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726715
C-13
1セット(10個)
22
12
15
17
14
¥
1,220
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42726724
C-14
1セット(10個)
24
13
16
18
15
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726733
C-15
1セット(10個)
24
14
17
19
16
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726749
C-16
1セット(10個)
26
15
18
21
17.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726758
C-17
1セット(10個)
26
16
20
22
18.5
¥
1,340
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726767
C-18
1セット(10個)
26
17
21
23
19
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726776
C-19
1セット(10個)
28
18
22
24
20
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726785
C-20
1セット(10個)
28
19
23
26
22
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726794
C-22
1セット(10個)
29
21
25
27
23
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726803
C-23
1セット(10個)
29
22
27
29
25
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726819
C-25
1セット(10個)
29
23
28
31
26
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726828
C-27
1個
30
26
30
32
28
¥
230
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42726837
C-28
1個
31
27
32
34
30
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726846
C-30
1個
32
29
33
36
32
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42726855
C-32
1個
32
31
35
38
34
¥
370
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726864
C-34
1個
32
32
37
40
36
¥
450
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726873
C-36
1個
32
35
39
42
38
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
42726889
C-38
1個
32
36
41
44
39
¥
610
¥
609
¥
670
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726898
C-40
1個
32
39
44
47
42
¥
730
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726907
C-43
1個
34
42
47
50
45
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726916
C-45
1個
34
43
48
52
47
¥
930
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726925
C-48
1個
34
46
51
54
50
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726934
C-52
1個
37
50
55
59
54
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726943
C-55
1個
37
55
59
63
57
¥
1,790
¥
1,788
¥
1,967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42726959
C-62
1個
37
61
66
70
64
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください