曜日別特売

Mキャップ

Mキャップ - 三商

外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。
細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。

材質シリコンゴム内容量1セット(10個)
全8種類を絞り込む
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
上部外径(Φmm)
下部外径(Φmm)
高さ(mm)
上部内径(mm)
下部内径(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42726968M-12141512111212mm小試験管用
700
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726977M-13151615121313mm小試験管用
900
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726986M-15181918151615mm試験管用
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
42726995M-16.519201815.51716.5mm試験管用
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727004M-18202218171918mm試験管用
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727013M-202324202021沈殿管用
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727029M-22252620222321mm試験管用
1,800
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
42727038M-25283022242624mm試験管用
2,200
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする