曜日別特売

小型真空包装機

小型真空包装機 - 三商

タイマーをボタンでセットしてから蓋を閉めるだけの簡単操作。
操作パネルは見やすく分かりやすいシンプルデザイン。
10mm幅の強力ヒータで、確実なシールを可能にします。
オイルレス真空ポンプ採用。オイル交換の手間がありません。

付属品PTFE粘着テープ2枚、ナイロンポリ袋10枚質量(kg)約27.5電源AC100V 50/60Hz定格消費電力(W)ヒータ加熱時:1100、真空ポンプ運転時:370/420到達真空度(kPa)約-99シール幅(mm)10×280槽寸法(mm)W300×D350×H105mm外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×498×359mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42727799NL-280V-10
428,000
419,800
461,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする