蓄冷剤クールプラネットー25℃

蓄冷剤クールプラネットー25℃ - 三商
(2件のレビュー)

-25℃を24時間キープという奇跡的な持続性。※
冷凍効率が非常に優れているので、生鮮食品や試薬等の保存・運搬に最適。
熱い夏場でも長時間の冷凍輸送や急速冷却が可能です。
ドライアイスの様に二酸化炭素等有害物質を出しません。

内容量1個
注意
※保証値ではありません。内容物等の予冷・容器の熱貫通率他、使用条件により保冷温度は大きく変動します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42733478-279×178×291000
3,500
3,490
3,839(税込)
当日出荷
42733487-190×140×24500
1,800
1,790
1,969(税込)
当日出荷
42733496-120×80×40300
1,200
1,190
1,309(税込)
当日出荷
42733505-275×115×401200
3,800
3,790
4,169(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42733487
2022-09-07
用途: クーラーボックスの冷却用

家庭用冷凍庫が-20℃より低くならないので、完全に固まらないです。新品時は、全体的に変色して固まりかけたのですが使ってると変色しなくなります。-60℃冷凍庫が必要ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 42733487
2020-07-16
用途: 亡くなったペットの亡骸保護に
その他業種

蓄冷時間が長くて安心できました。白くてシンプルなところが良いですがその反面、中身が溶けてるかどうかはパッと見では分かりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする