三商
セラミック培養栓
上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。
セラミックによる程好い通気性があります。
材質
シリコン(セラミック部除く)
色
グリーン
内容量
1個
全11種類を絞り込む
適合
選択してください
1Lフラスコ用
50mLフラスコ用
100mLフラスコ用
200、300mLフラスコ用
中試験管用
大試験管用 内径Φ18~20mm
小試験管用
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42734083
TEC-10
小試験管用
14
36
7
10
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734099
TEC-12
小試験管用
16
36
9
12
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734108
TEC-15
中試験管用
19
36
12
15
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734117
TEC-17
中試験管用
22
46
13
17
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734126
TEC-19
大試験管用 内径Φ18~20mm
24
46
15
19
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734135
TEC-22
大試験管用 内径Φ18~20mm
27
46
18
22
¥
620
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734144
TEC-24
50mLフラスコ用
29
58
20
24
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734153
TEC-28
100mLフラスコ用
34
58
21
28
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734169
TEC-32
100mLフラスコ用
36
63
22
32
¥
970
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734178
TEC-38
200、300mLフラスコ用
44
88
26
38
¥
1,470
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
42734187
TEC-42
1Lフラスコ用
36
88
30
42
¥
2,160
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください