三商
ガス洗浄瓶 500ml用中管
豊富なバリエーションの中からお選び下さい。
中管と外瓶とが共通すり合せになっていますので互換性があります。
材質
ほうけい酸ガラス-1
種類
中管のみ(500mL用)
枝管径(Φmm)
10
共通摺合せ寸法(TS)
45/40
内容量
1個
全8種類を絞り込む
種別
選択してください
ウォルター式
ガラスフィルター G-1
ガラスフィルター G-2
ガラスフィルター G-3
ガラスフィルター G-4
ドレッセル式
ムエンケ式
市ノ瀬式
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42737836
-
ガラスフィルター G-1
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737845
-
ガラスフィルター G-2
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737854
-
ガラスフィルター G-3
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737863
-
ガラスフィルター G-4
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737888
-
ウォルター式
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737906
-
市ノ瀬式
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737924
-
ドレッセル式
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42737949
-
ムエンケ式
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください