IWAKI(AGCテクノグラス)
広口メジューム瓶 赤キャップ付
容量(mL)
2000
材質
本体:硼珪酸ガラス、キャップ:ポリエステル、シーリング:PTFE
外径×高さH(Φmm×mm)
136×260
口内径(Φmm)
30
ねじ規格
GL-45
キャップ
4526CAP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42738484
1516/12RED
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください