IWAKI(AGCテクノグラス)
共通試薬瓶細口 茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
材質
ほうけい酸ガラス
色
茶
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42738764
51505S-BT1000
1000
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738895
51505S-BT120
120
¥
5,410
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738904
51505S-BT250
250
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738913
51505S-BT30
30
¥
3,760
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738929
51505S-BT500
500
¥
10,170
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42738938
51505S-BT60
60
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください