KPI
ホットプレート
プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。
密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり、長寿命。
温度ヒューズ(76℃)、過熱防止機能付。クリーンルームでの使用も可能。
温度範囲(℃)
(室温+5)~300.0
ヒーター容量(W)
400+250
トッププレート(mm)
W190×D190
質量(kg)
4
電源
AC100V 50/60Hz 7A
温度精度
±0.1℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
190×190×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42739044
HP-19U300
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください