曜日別特売

PTFE/ニトリルパッキン

PTFE/ニトリルパッキン - NEG(日電理化硝子)PTFE/ニトリルパッキン - NEG(日電理化硝子)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42739245S-06・07用 100入1セット(100個)S-07PTFE/ニトリル
7,100
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
42739254S-08~2用 100入1セット(100個)S-08・09A・09B・1・2PTFE/ニトリル
7,900
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
42739263S-3・5、SV-5・8用 50入1セット(50個)S-3・5・SV-5・8PTFE/ニトリル
4,650
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
42739279SV-10・15用 50入1セット(50個)SV-10・15PTFE/ニトリル
5,550
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
42739297SV-20用 50入1セット(50個)SV-20PTFE/ニトリル
6,850
6,498
7,148(税込)
当日出荷
42739306SV-30用 50入1セット(50個)SV-30PTFE/ニトリル
8,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
42739315SV-50・100用 25入1セット(25個)SV-50A・100PTFE/ニトリル
5,675
5,198
5,718(税込)
当日出荷
42739324SV-50M用 50入1セット(50個)SV-50MPTFE/ニトリル
9,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
42739333SY-06・07・スピッチ用 100入1セット(100個)(シリンジバイアル)SY-06・07・スピッチPTFE/ニトリルパッキン
7,100
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
42739349SY-08・09・1・2用 100入1セット(100個)(シリンジバイアル)SY-08・09・1・2PTFE/ニトリルパッキン
7,900
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
42739358SY-3・5用 100入1セット(50個)(シリンジバイアル)SY-3・5PTFE/ニトリルパッキン
4,650
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
42739288SV-110・150用 20入1セット(20個)SV-110・150PTFE/ニトリル
4,880
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42739288SV-110・150用 20入02978823308184SV-110・150用 20入 ねじ口瓶用 パッキン(TF/ニトリル) NEG(日電理化硝子) 02978823ねじ口瓶用 パッキン(TF/ニトリル)NEG(日電理化硝子)1パック(20個)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする