曜日別特売

クライオジェニックバイアル

クライオジェニックバイアル - コーニング

キャップ上部にカラーインサートをセットすることにより、カラーコードによる試料の判別が可能です。γ線滅菌済。
液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願い致します。
耐熱温度:-196~+121℃

仕様セルフスタンディング:可内容量1セット(500本)
全8種類を絞り込む
容量(mL)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
キャップタイプ
底形状
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
427408374304871.2内ネジキャップ円錐1-9367-01
45,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
427408464304882内ネジキャップ丸底1-9367-02
45,100
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
427408554304914内ネジキャップ丸底1-9367-03
49,700
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
427408644306565内ネジキャップ丸底1-9367-04
49,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
427408734306581.2外ネジキャップ円錐1-9374-01
45,100
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
427408894306592外ネジキャップ丸底1-9374-02
45,100
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
427408984306624外ネジキャップ丸底1-9374-03
49,700
44,980
49,478(税込)
欠品中
返品不可
427409074306635外ネジキャップ丸底1-9374-04
49,700
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする