コースター マルチウエルプレート

コースター マルチウエルプレート - コーニング

ウェル識別の為に各ウェルはアルファベットと数字が刻印されています。
細胞培養表面処理済。ノンパイロジェニック保証、γ線滅菌済。
ポリスチレン製。

材質ポリスチレン
全11種類を絞り込む
ウェル数
ウェル形状
種別
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ウェル数
ウェル形状
種別
穴径(Φmm)
培養面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4274091635261セット(50枚)24平底フタ付15.61.9
43,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274092535131セット(50枚)12平底フタ付22.13.8
35,400
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274093435161セット(50枚)6平底フタ付34.89.5
32,400
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274094335241セット(100枚)24平底フタ付15.61.9
81,800
52,980
58,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274095935481セット(100枚)48平底フタ付10.20.95
81,500
48,980
53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274096835951セット(50枚)96平底フタ付、超低蒸発構造6.40.32
35,600
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274097735961セット(50枚)96平底フタ付6.40.32
35,000
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274098635981セット(100枚)96平底フタ付6.40.32
56,760
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
4274099535991セット(100枚)96平底フタ付6.40.32
59,800
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
4274100437991セット(50枚)96丸底フタ付6.4-
35,900
24,980
27,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
4274101338941セット(50枚)96V底フタ付6.40.38
46,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする