Thermo Fisher Scientific
Isotemp ホットプレート
耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。
天板50℃以上の場合、インジケーターランプが点灯し、火傷事故などを防ぎます。
仕様
温度安定性:±2℃(at100℃、天板中心5cm)
電源(V)
AC100~120(50/60Hz)
温度精度
±5℃(at100℃、天板中心5cm)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
トッププレート(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42741573
HP88850200
30~400
W267×W267
¥
76,890
取扱い終了
返品不可
42741589
HP88854200
30~540
W108×D108
¥
51,590
取扱い終了
返品不可
42741598
HP88857200
30~540
W184×D184
¥
57,310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください