Isotemp ホットプレート

Isotemp ホットプレート - Thermo Fisher Scientific

耐薬品性に優れたセラミックトッププレート。
天板50℃以上の場合、インジケーターランプが点灯し、火傷事故などを防ぎます。
タイマー機能、お好みの温度・時間が最大3点セットできるプログラム機能搭載。0.1℃単位で温度管理が可能なリモートプローブが標準付属。

温度範囲(℃)30~450トッププレート(mm)W184×D184仕様温度安定性:±1℃(at100℃、天板中心5cm)質量(kg)3.4電源(V)AC100~120(50/60Hz)温度精度±5℃(at100℃、天板中心5cm)消費電流(A)12.3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×360×105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42741607HP88857290
86,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホットプレートの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/841/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする