Thermo Fisher Scientific
シリコナイズドチューブ
微量サンプルの回収が必要とされる実験に適しています。
未滅菌。
仕様
遠心耐性(Xg):30000
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
-80~+120
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42741643
02-681-311
1セット(500本)
0.6
¥
10,940
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
42741659
02-681-320
1セット(250本)
1.5
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
42741668
02-681-321
1セット(250本)
2.0
¥
7,430
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください