NUNC(ヌンク)
96ウェルソリッドプレート
中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。
ウェル形状
平底
種別
ユニバーサルバインド
特性
結合特性:中結合
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742377
9502227
クリア
¥
24,180
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742395
9502867
ブラック
¥
37,060
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42742404
9502887
ホワイト
¥
37,060
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください