NUNC(ヌンク)
96ウェルソリッドプレート
放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。
ウェル形状
平底
種別
エンハンスドバインド
色
クリア
特性
結合特性:高結合
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42742386
95029330
¥
39,080
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください