ハマー
代用白金線 Φ2.5mm
仕様
Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造
種別
No.2
材質
WIRONIT(18-12ステンレス製)
穴径(Φmm)
内径:2.5、外径:3.5
直径×長さL(Φmm×mm)
0.5×50
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42743348
HWO 032-52
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください