曜日別特売

防水コードヒーター

防水コードヒーター - 東京技研

発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。
大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。
ベルトヒーターやリボンヒーターでは巻きつけられない細かい部分の加熱に最適。
クリーンルーム内及び屋外で使用可能。

耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200最高使用温度(℃)180絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上内容量1個
注意
※100V仕様です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電気容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42746315CRX-0515
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
42746324CRX-130
5,000
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
42746333CRX-260
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
42746349CRX-390
9,500
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
42746358CRX-4120
11,000
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
42746367CRX-5150
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする