ブレイン
【不織布】空調ベスト 服のみ
空調エアコンシリーズの使い切り不織布ベストタイプ
用途
土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
サイズ
フリー
混率(%)
不織布SF
セット内容
服のみ
タイプ
不織布ベスト
胸囲(cm)
122
着丈(cm)
65
内容量
1セット(10着)
注意
※ファンユニットは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42755013
BR-576SF
¥
11,000
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください