エポックシャイニングスクエア

エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックシャイニングスクエア - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。
超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。
剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。
多刃の効果により長寿命を実現しました。
※外径実測値をケースに表示しています。

用途
切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。
平面切削に使用できます。
仕上げ加工に使用できます。
外径実測値をケースに表示しています。
シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3内容量1個
全8種類を絞り込む
刃径(mm)
外径Dc(Φmm)
溝長l(mm)
刃数
8種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(mm)
外径Dc(Φmm)
溝長l(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42790966EPCDS40010.10.10.014
91,260
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42790975EPCDS40020.20.20.024
91,260
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42790984EPCDS40030.30.30.044
78,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42790993EPCDS60040.40.40.046
78,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791009EPCDS60050.50.50.56
78,290
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791018EPCDS60060.80.80.66
65,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791027EPCDS60081.01.00.86
65,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
42791036EPCDS60101.01.016
65,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする