曜日別特売

ジョージア 香る微糖 ボトル缶

ジョージア 香る微糖 ボトル缶 - コカ・コーラ
(1件のレビュー)

挽きたて豆の香りを封じ込める、日本初「挽きたてアロマ製法」で 開けた瞬間から感じる、香り高いおいしさ。
厳選されたブラジル産高級豆の豊かな香りと国産牛乳のコクが引き立つ、スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」監修の微糖コーヒーです。

容量(mL)260シリーズジョージア種類コーヒー容器ボトル缶本数24アズワン品番65-0452-34原材料牛乳、コーヒー、砂糖/ 香料、カゼインNa、乳化剤、シリコーン、甘味料(アセスルファムK)アレルギー栄養成分(100mL当たり)エネルギー:19kcal、たんぱく質:0.6g、脂質:0.5g、炭水化物:3.0g(糖類:2.1g)、食塩相当量:0.1g内容量1ケース(260mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4281477551836
4,704
4,298
4,642(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42814775
2022-11-23
用途: 来社時お世話になっている取引先の方にお渡しします
製造業

おいしいし、ボトル缶なので飲み残しても保存できるのでとても重宝しています。
何度も購入しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする