曜日別特売

ポップアップトースター

ポップアップトースター - HOME SWAN

調理中も熱くなりにくいプラスチックボディ。
薄切りパンでも焼きムラを低減するパン寄せガイド付き。
焼き目調整ダイヤル、キャンセルボタン付き。
5~8枚切り食パン用。

消費電力(W)650材質(本体)ポリプロピレン(本体カバー、底カバー)、ABS樹脂(キャンセルボタン、レバー、ダイヤル)質量(g)約920寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×270×170電源コード(m)1.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42817444SPT-02(R)ルビー
6,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
42817453SPT02-Wホワイト
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする