HOME SWAN
ヨーグルトメーカー
かんたんに手作りヨーグルトが作れます。
プレーンとカスピ海ヨーグルトの2種類が調理可能。
ダイヤルを回すだけの簡単操作。
専用容器と牛乳パックの2way仕様。
容器は取り外せてお手入れ簡単。
材質
本体・ヨーグルト容器・容器ふた:樹脂部ポリプロピレン、ふた:PC樹脂
質量(g)
約650
消費電力(W)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約185×205×205
電源コード(m)
1.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42817505
SYM-15
¥5,000
¥
3,598
¥3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください