Qualcomm(R)Quick Charge(TM) 3.0対応で激速充電。 USB Type-CケーブルとUSBポートを搭載し、合計最大出力30Wでスマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24色ブラックコネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(オス) USB Aポート(メス)その他USBポートにおまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能質量(g)約54対応機種USB Type-C(USB-C)コネクタからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本ケーブルストレート 同軸ケーブル定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)コネクタは5/9/12 USB Aポートは5ケーブル長(cm)約100各種認証QuickCharge3.0定格出力電流USB Type-C(USB-C)コネクタは最大3A USB Aポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個