Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24色ブラックその他おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能質量(g)約27コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)の規格内(18W)で充電可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)緑色ポートは5/9/12 黒色ポートは5各種認証QuickCharge3.0定格出力電流緑色ポートは最大3A、黒色ポートは最大2.4Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)内容量1個