曜日別特売

VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能

VRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコムVRゴーグル/スタンダード/目幅調節可能 - エレコム

スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。
手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。

仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォームブラックサイズ約W178.0×D135.0×H96.0mm(バンド部除く)質量(g)約248取付方式【スマホ】バンド固定式対応機種4.0~6.5インチスマートフォンレンズ非球面光学レンズ対応【眼鏡】幅約142mmのメガネまで対応 ※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○適合サイズ約W59xD6xH115mm~約W85xD13xH165mm機能【目幅調整】あり、【ピント調整】×内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42820944VRG-S01BK
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする