曜日別特売

オフィスチェア 背もたれ可動 ジャストフィット

オフィスチェア 背もたれ可動 ジャストフィット - DUOREST(デュオレスト)

シンプルかつ高い機能性を保つ、新たなDUORESTシリーズ。背もたれが可動し背中に合わせてジャストフィット。
背筋も伸びてよい姿勢を保つ。座面はガス圧昇降で、高さ調整も楽に出来る。
背もたれが前後にスライドでき、体の大きさに合わせて調整が可能。
体の成長に合わせた背もたれ調整が可能に。足置き部分も着脱可能。

用途事務所のパソコンチェア、オフィスチェア、OAチェアとして。材質脚部・キャスター:ナイロン、座部:モールドウレタン、背部:スチール・ウレタンフォーム・ポリプロピレン、張り地:ポリエステル100%質量(kg)9.5全高(mm)790~900本体質量(kg)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×470-550×790-900座面高さ(mm)420-530内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42821294DR-289BY(BK)ブラック
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
42821303DR-289BY(NV)ネイビー
オープン
取扱い終了
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする