曜日別特売

保存容器 シール容器 A-240

保存容器 シール容器 A-240 - サンコープラスチック
(1件のレビュー)

しっかり密閉し、食品を乾燥や湿気から守る。
場所を取らないコンパクト設計。
漬物作りなどの容器にも。

材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン形状丸形ホワイト質量(g)約1085寸法(直径Φ×高さH)(mm)約360×345内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42827628550612
1,600
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42827628
2023-05-29
用途: 漬け物
農・林・水産業

以前からこの商品を近所のホームセンターで購入して、複数使用していました。しかし、最近取り扱いを止めたとのことで、こちらで注文しました。
容器の取っ手が、他社の製品に比べ持ちやすく、同じメーカーなので従前の容器と蓋を供用できるので良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする