スーパーツール
スタッドボルト
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
用途
加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
材質/仕上
スチール(S45C)/黒染仕上げ
硬度HRC
22~26
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42845907
FTN14225
100(長)、16.5(短)
225
¥960
¥
699
¥769
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42845916
FTN14400
100(長)、16.5(短)
400
¥1,680
¥
1,398
¥1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42845977
FTN22450
145(長)、29.5(短)
450
¥3,640
¥
2,598
¥2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42845925
FTN16450
145(長)、18.0(短)
450
¥1,710
取扱い終了
返品不可
42845934
FTN16500
145(長)、18.0(短)
500
¥2,030
取扱い終了
返品不可
42845943
FTN18450
145(長)、22.0(短)
450
¥2,040
取扱い終了
返品不可
42845959
FTN18500
145(長)、22.0(短)
500
¥2,310
取扱い終了
返品不可
42845968
FTN22400
145(長)、29.5(短)
400
¥2,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください