TONE(トネ/旧:前田金属工業)
Uリブランナー
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。
高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。
両回転
トルク制御機能付
用途
電動工具
六角ボルト用
仕様
制御器外付けトルクコントローラー
周波数(Hz)
50-60
最大消費電力(W)
1100
繰返し精度(%)
±5
内容量
1個
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。
※本製品に、デジトルクを装着することはできません。
※本体質量に、ソケット、コード線は含まれておりません。
※繰返締付精度とは、同じトルク設定・作業条件で締付けた時に出る締付けトルクのバラツキを%で表したものです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
付属品
電圧(V)
最大電流(A)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42849267
UR221T
14
レバーソケット M22用(22UR36T):1、外付けトルクコントローラー:1、(-)ドライバー:1、取扱説明書:1、メタルケース:1
100
13.5
64-4818-53
¥
860,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42849276
UR222T
14
レバーソケット M22用(22UR36T):1、外付けトルクコントローラー:1、(-)ドライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
200
6.5
64-4818-54
¥
860,000
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42849285
UR241T
11
レバーソケット M24用(24UR41T):1、外付けトルクコントローラー:1、(-)ドライバー:1、取扱説明書:1、メタルケース:1
100
13.5
64-4818-55
¥
1,000,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42849294
UR242T
11
レバーソケット M24用(24UR41T):1、外付けトルクコントローラー:1、(-)ドライバー:1、コネクター(200Vのみ):1、取扱説明書:1、メタルケース:1
200
6.5
64-4818-56
¥
1,000,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください