曜日別特売

スクリューランナー

スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)スクリューランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

インパクトレンチや撹拌専用機などでの早回し作業に代わる高速回転用レンチ。
ねじをおくる、混ぜる(ミキサー)など低トルクで高速回転を要する作業に最適。
インパクトレンチのような打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業が可能。
小型・軽量の手持ちサイズであるため、架台や吊り具などは不要で、機動性の高い作業を実現。
回転方向は左右両方向対応。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])80周波数(Hz)50-60最大消費電力(W)1020内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42851918SCR10110010.5
273,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
42851927SCR1022005.5
273,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする