TONE(トネ/旧:前田金属工業)
デジトルク/電動タイヤレンチ
電動タイヤレンチに装着することで、締付けトルクを測定し、確認することができるトルク表示器です。
両回転方向の締付けトルクを測定できます。
トルク負荷方向左右回転可能
測定機能付
トレーサビリティ体系図付
精度(%)
±4
使用電池
単4アルカリ乾電池×4本
使用温湿度範囲
0~40度 80%RH以下(結露しないこと)
最小表示値
2
連続使用回数
2100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
トルク測定範囲(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42853223
DT9TWT
TONE 電動タイヤレンチ 8-90TWシリーズ
400~900
¥
309,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42853239
DT7TWT
TONE 電動タイヤレンチ ETW70シリーズ
350~750
¥
255,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください