曜日別特売

トルシャット

トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルシャット - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。
設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
右回転のみ
角度制御機能付

仕様制御器内蔵周波数(Hz)50-60精度±10度設定角度(°)90~240内容量1個
全8種類を絞り込む
電圧(V)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
電圧(V)
最大電流(A)
最大消費電力(W)
適応ボルトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像42853397TN27E-1T910013.51100【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M22・M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M24・M27
852,800
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853406TN27E-2T92006.51100【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M22・M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M24・M27
852,800
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853415TN30E-1T610015.01300【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M27・M30
989,100
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853424TN30E-2T62007.51300【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M27・M30
989,100
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853433TNC22-1T17100151400【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M16・M20、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M20・M22
930,000
699,800
769,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853449TNC22-2T172007.51400【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M16・M20、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M20・M22
930,000
709,800
780,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853458TNC24-1T11100161500【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M20・M22・M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M22・M24
1,080,000
799,800
879,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
※製品画像42853467TNC24-2T1120081500【12G溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(12GSHTB)】M20・M22・M24、【溶融亜鉛めっき高力六角ボルト(F8T)】M22・M24
1,080,000
809,800
890,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする