曜日別特売

プレセット形トルクレンチ

プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
(1件のレビュー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全52種類を絞り込む
能力範囲 最少~最大(N・m)
内容量
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
能力範囲 最少~最大(N・m)
差込角(DR)
寸法L(mm)
精度(%)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42854395T2M61個1~66.35211±30.20
22,290
18,980
20,878(税込)
当日出荷
42854404T2M131個3~136.35240±30.25
23,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
42854413T3M201個4~209.5240±30.26
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854429T4M501個10~5012.7291±30.68
25,900
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
42854438T4M1001個20~10012.7369±30.69
26,990
22,980
25,278(税込)
当日出荷
42854447T4M1401個30~14012.7432±30.81
33,000
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
42854456T6M3001個40~30019696±31.87
42,490
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
42854465T8L1500N1個200~1500-1844±314
147,500
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
42854657T8D61個1~6-204±30.23
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
42854666T8D131個3~13-233±30.26
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854675T10D201個4~20-236±30.27
19,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
42854684T12D501個10~50-277±30.41
21,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
42854693T15D1001個20~100-356±30.59
22,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
42854709T15D1401個30~140-419±30.71
29,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854718T19D2001個40~200-492±31.24
30,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854727T22D3001個40~300-684±31.7
34,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854736T2MN6-QL1個1~6-222±30.26
20,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854745T2MN13-QL1個3~13-253±30.29
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854754T3MN20-QL1個4~20-253±30.3
21,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854763T3MN50-QL1個10~50-308±30.52
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854779T3MN100-QL1個20~100-387±30.75
24,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854788T4MN50-QL1個10~50-308±30.55
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854797T4MN100-QL1個20~100-387±30.77
24,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854806T4MN140-QL1個30~140-450±30.82
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854815T4MN200-QL1個40~200-526±31.4
30,500
24,980
27,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
42854824T4MN300-QL1個40~300-716±31.88
38,500
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
42854833T6MN300-QL1個40~300-716±31.89
38,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
42854849T2MN101個2~10-253±30.29
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854858T2MN151個3~15-253±30.29
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854867T3MN251個5~25-253±30.3
23,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
42854876T3MN25H1個5~25-253±30.3
30,100
24,980
27,478(税込)
当日出荷
42854894T3MN25SWH1個5~25-253±30.38
38,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
66291876T8L1500N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台200~1500-1844±314
オープン
179,800
197,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
42854483T3MN20SWH1個4~20-253-0.34
38,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
42854508T3MN50SWH1個10~50-308-0.56
39,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
42854526T3MN100SWH1個20~100-387-0.79
40,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
42854544T4MN50SWH1個10~50-308-0.59
39,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
42854569T4MN100SWH1個20~100-387-0.81
40,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
42854587T4MN140SWH1個30~140-450-0.86
46,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
42854474T3MN20SH1個4~20-253-0.3
30,100
取扱い終了
返品不可
42854499T3MN50SH1個10~50-308-0.52
31,580
取扱い終了
返品不可
42854517T3MN100SH1個20~100-387-0.75
32,670
取扱い終了
返品不可
42854535T4MN50SH1個10~50-308-0.55
31,580
取扱い終了
返品不可
42854553T4MN100SH1個20~100-387-0.77
32,670
取扱い終了
返品不可
42854578T4MN140SH1個30~140-450-0.82
38,700
取扱い終了
返品不可
42854596T4MN200SH1個40~200-526-1.33
39,990
取扱い終了
返品不可
42854605T4MN200SWH1個40~200-526-1.37
47,990
取扱い終了
返品不可
42854614T4MN300SH1個40~300-716-1.84
54,690
取扱い終了
返品不可
42854623T4MN300SWH1個40~300-716-1.88
62,690
取扱い終了
返品不可
42854639T6MN300SH1個40~300-716-1.85
54,690
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42854483T3MN20SWH06543419T3MN20SWH(校正企業実施校正証明書一式付)T3MN20SWH プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543419プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854508T3MN50SWH06543437T3MN50SWH(校正企業実施校正証明書一式付)T3MN50SWH プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543437プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854526T3MN100SWH06543455T3MN100SWH(校正企業実施校正証明書一式付)T3MN100SWH プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543455プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
47,980
税込52,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854544T4MN50SWH06543480T4MN50SWH(校正企業実施校正証明書一式付)T4MN50SWH プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543480プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
46,980
税込51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854569T4MN100SWH06543498T4MN100SWH(校正企業実施校正証明書一式付)T4MN100SWH プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543498プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
66,980
税込73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
42854587T4MN140SWH06543516T4MN140SWH(校正企業実施校正証明書一式付)T4MN140SWH プレセット形トルクレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06543516プレセット形トルクレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)1組
66,980
税込73,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42854429
2022-04-07
用途: 機器のボルトナット トルク管理
近畿環境サービス株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで優れています。
価格もお手頃でケースに入っていて重宝します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする