曜日別特売

シルバーヂスク

シルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトンシルバーヂスク - レヂトン

仕上がり抜群!研磨性抜群!
多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用)
センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様

用途
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
注意
※安全カバーを必ず取り付けて、ご使用ください。
※ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認してください。
※表示されている最高使用回転数内でご使用ください。
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径(mm)
穴径(mm)
型式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42859679125X22 TA401箱(25個)#4012522TA9500
50,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
42859688125X22 TA601箱(25個)#6012522TA9500
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
42859697125X22 TA801箱(25個)#8012522TA9500
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
42859706125X22 TA1001箱(25個)#10012522TA9500
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
42859715125X22 TA1201箱(25個)#12012522TA9500
50,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
42859724180X22 TZ401箱(10個)#4018022TZ6800
33,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
42859733180X22 TZ601箱(10個)#6018022TZ6800
33,400
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
42859749180X22 TZ801箱(10個)#8018022TZ6800
33,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
42859776100X15 TA401箱(25個)#4010015TA13000
28,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42859785100X15 TA601箱(25個)#6010015TA13000
28,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42859794100X15 TA801箱(25個)#8010015TA13000
28,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42859803100X15 TA1001箱(25個)#10010015TA13000
28,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42859819100X15 TA1201箱(25個)#12010015TA13000
28,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
42859828100X15 TZ401箱(25個)#4010015TZ12000
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42859837100X15 TZ601箱(25個)#6010015TZ12000
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42859846100X15 TZ801箱(25個)#8010015TZ12000
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42859855100X15 TZ1001箱(25個)#10010015TZ12000
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42859864100X15 TZ1201箱(25個)#12010015TZ12000
31,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
42859873125X22 TZ401箱(25個)#4012522TZ9500
55,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
42859889125X22 TZ601箱(25個)#6012522TZ9500
55,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
42859898125X22 TZ801箱(25個)#8012522TZ9500
55,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
42859907125X22 TZ1001箱(25個)#10012522TZ9500
55,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
42859916125X22 TZ1201箱(25個)#12012522TZ9500
55,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
42859758180X22 TZ1001箱(10個)#10018022TZ6800
33,400
取扱い終了
返品不可
42859767180X22 TZ1201箱(10個)#12018022TZ6800
33,400
取扱い終了
返品不可
42859925100X15 TA1501箱(25個)#15010015TA13000
28,000
取扱い終了
返品不可
42859934100X15 TA1801箱(25個)#18010015TA13000
28,000
取扱い終了
返品不可
42859943100X15 TA2401箱(25個)#24010015TA13000
28,000
取扱い終了
返品不可
42859959100X15 TA3201箱(25個)#32010015TA13000
28,000
取扱い終了
返品不可
42859968100X15 TA4001箱(25個)#40010015TA13000
28,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする