曜日別特売

ハイパーヂスク

ハイパーヂスク - レヂトン

研削性能が非常に高いセラミック研磨布を使用しているので作業効率が大幅に向上します。
オフセット砥石に比べ研削能力、耐久性に優れ、仕上げ目が細かい
オフセット砥石に比べ振動、火花、騒音が少なく作業者にやさしい設計です。

用途一般鋼の溶接ビードカット、面取り、バリ取り等に最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内容量1箱(10個)
注意
※直射日光・湿気の少ない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥粒
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42861596100X15 HRC36#3610015セラミック
12,100
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする