レヂトン
プラチナハイブリッド405
可変密度型切断砥石です。
穴径(mm)
25.4
粒度
24
硬度
TM
砥粒
MA
最高使用周速度(m/s)
64
内容量
1箱(10個)
注意
※といしカバーを必ず取付けて使用してください。
※保護メガネ、防じんマスクを着用してください。
※最高使用周速度以下で使用してください。
※適正なフランジを使用してください。
※といし側面の使用禁止。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42862533
405X3.0X25.4 MA24TM
25.4
24
¥
23,120
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください