曜日別特売

ワンダーヂスク

ワンダーヂスク - レヂトンワンダーヂスク - レヂトンワンダーヂスク - レヂトンワンダーヂスク - レヂトンワンダーヂスク - レヂトンワンダーヂスク - レヂトンワンダーヂスク - レヂトン

セラミックはマルチに高い研削性能を発揮!
特殊製法により、目詰まりなく最後まで使い切れる!

用途一般鋼・ステンレス・アルミなどの平面、曲面の研磨・面取り・バリ取り・仕上げ(一般研磨作業)黒皮取り(RC#40推奨)穴径(mm)16(15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内容量1箱(10個)
注意
※仕様・外観などの改良の為予告なく変更する場合があります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865078100X15 RA6060アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
42865105100X15 RA120120アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
42865114100X15 RA150150アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42865123100X15 RA180180アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42865139100X15 RA240240アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42865148100X15 RA320320アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42865157100X15 RA400400アランダム
6,600
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
返品不可
42865166100X15 RC4040セラミック
10,000
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42865175100X15 RC6060セラミック
10,000
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
42865184100X15 RC8080セラミック
10,000
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
返品不可
42865218100X15 RZ4040ジルコニア
7,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
42865227100X15 RZ6060ジルコニア
7,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
42865236100X15 RZ8080ジルコニア
7,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
42865069100X15 RA4040アランダム
6,600
取扱い終了
代替品有
42865087100X15 RA8080アランダム
6,600
取扱い終了
代替品有
42865096100X15 RA100100アランダム
6,600
取扱い終了
代替品有
42865193100X15 RC100100セラミック
9,000
取扱い終了
返品不可
42865209100X15 RC120120セラミック
9,000
取扱い終了
返品不可
42865245100X15 RZ100100ジルコニア
6,760
取扱い終了
返品不可
42865254100X15 RZ120120ジルコニア
6,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42865069100X15 RA4027117344100×15 A40100X15 RA40 ワンダーヂスク レヂトン 27117344ワンダーヂスクレヂトン1箱(10枚)
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
42865087100X15 RA8027117362100×15 A80100X15 RA80 ワンダーヂスク レヂトン 27117362ワンダーヂスクレヂトン1箱(10枚)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
42865096100X15 RA10027117378100×15 A100100X15 RA100 ワンダーヂスク レヂトン 27117378ワンダーヂスクレヂトン1箱(10枚)
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする