レヂトン
ワンタッチワンダーヂスク WRC40
ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場
粒度
40
砥材
セラミック
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
ねじ径
M10
外径(Φmm)
100
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42865306
100X15 WRC40 ワンタツチワンダ-ヂスク
¥
10,780
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください