曜日別特売

ワンタッチワンダーヂスク WRC60

ワンタッチワンダーヂスク WRC60 - レヂトン

ペーパーヂスクのワンダーヂスクにワンタッチでグラインダーに取付け可能なタイプが新登場

最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865315100X15 WRC60 ワンタツチワンダ-ヂスク6010015セラミック
10,780
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする