岡崎精工
シェルエンドミル
MCO工具
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ15度
材質
コバルトハイス
略号
SE
ねじれ角
右ネジレ15度
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径
外径D(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42901548
SE 50
50
50
12
¥
47,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901557
SE 60
60
60
14
¥
73,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901566
SE 70
70
70
16
¥
102,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901575
SE 80
80
80
18
¥
124,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
42901584
SE 90
90
90
18
¥
152,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください